Spannschlüssel Gedore 60 CP 12, Typ: Verstellbarer Schraubenschlüssel | Öffnung: 36 | Länge: 302 mm
Verstellbarer Schraubenschlüssel 60 CP
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:60 CP 12
Rubix:1030515
Hersteller:6381290
EAN:4010886638125


Technische Zusammenfassung
| Öffnung | 36 |
|---|---|
| Länge | 302 mm |
| Typ | verstellbarer schraubenschlüssel |
Produktdetails : 60 CP 12 Einmaulschlüssel verstellbar 12 Zoll
GEDORE
Stärken
• Einfacher Zugang in beengten Bereichen dank abgewinkeltem Kopf
• Schnelle visuelle Einstellung durch integrierte Skala
• Präzises Arbeiten durch linksgängige Einstellschnecke
• Hohe Lebensdauer durch Chrom-Vanadium-Stahl und verchromte Oberfläche
• Platzsparende Aufbewahrung dank Aufhängebohrung
• Schnelle visuelle Einstellung durch integrierte Skala
• Präzises Arbeiten durch linksgängige Einstellschnecke
• Hohe Lebensdauer durch Chrom-Vanadium-Stahl und verchromte Oberfläche
• Platzsparende Aufbewahrung dank Aufhängebohrung
Anwendungen
Der verstellbare Gedore Rollgabelschlüssel 60 CP eignet sich für Wartungswerkstätten, industrielle Umgebungen und Montagearbeitsplätze, bei denen ein vielseitig einsetzbares Werkzeug gefragt ist. Der abgewinkelte Kopf erleichtert Arbeiten in Bereichen mit eingeschränktem Zugang, insbesondere bei allgemeinen mechanischen Arbeiten, der Wartung von Anlagen und Maschinen oder bei Einsätzen an technischen Installationen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 785 g |
|---|---|
| Öffnung | 36 |
| Länge | 302 mm |
| Typ | verstellbarer schraubenschlüssel |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Zolltarifcode | 82041200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen