Spann-/Klemmhebel Elesa+Ganter GN 306-63-M10-32-KU-OS, Material/Verarbeitung: Zink
Verstellbarer Klemmhebel
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 306-63-M10-32-KU-OS
Rubix:1860477
Hersteller:306-63-M10-32-KU-OS
EAN:4045525089150




Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | zink |
| Länge | 63 mm |
Produktdetails : GN306-63-M10-32-KU-OS Klemmhebel, verstellbar, mit Sonderzapfen, Zink-Druckguss
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser des Drahtes | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | zink |
| Länge | 63 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Durchmesser des Drahtes
Material/Verarbeitung
Länge
Höhe
Select...