K0114.1062 Spannhebel, flach, GR.1, Form:15°, Stahl
Flachspannhebel mit Innengewinde, 15 Grad
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0114.1062
Rubix:111486
EAN:4059245076420



Dokumente
Produktdetails : K0114.1062 Spannhebel, flach, GR.1, Form:15°, Stahl
Werkstoff: Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kunststoffkugelknopf schwarz.Ausführung: brüniert.Auf Anfrage: Weitere Innengewinde und Sonderausführungen. Maße "H1", "A" und "A1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Flachspannhebel mit Innengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 166 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 100 mm |
| Höhe | 19 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen