GN306-63-M8-25-KU-SW Klemmhebel verstellbar, Schraube mit KU-Zapfen
Verstellbarer Klemmhebel
Siehe technische InformationenReferenzen
Ganter:GN 306-63-M8-25-KU-SW
Rubix:1860576
Hersteller:306-63-M8-25-KU-SW
EAN:4045525091566




Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Länge | 63 mm |
Produktdetails : GN306-63-M8-25-KU-SW Klemmhebel verstellbar, Schraube mit KU-Zapfen
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser des Drahtes | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Länge | 63 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen