GN212.3-40-M16-80-E Spannhebel, verstellbar, schräg, mit Außengewinde, Stahl
Verstellbare Spannhebel, Schraube, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 212.3-40-M16-80-E
Rubix:101548
Hersteller:GN 212.3-40-M16-80-E
EAN:4045525091733






Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 80 mm |
Produktdetails : GN212.3-40-M16-80-E Spannhebel, verstellbar, schräg, mit Außengewinde, Stahl
Verstellbare Spannhebel GN 212.3 sind dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist mit der Nabe durch eine Kerbverzahnung lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) der Hebelnabe wird die Kerbverzahnung frei, und der Hebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet die Nabe selbsttätig wieder ein.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 793 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 80 mm |
| Höhe | 68 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen