GN212-32-M16-E-NI Spannhebel, schräg mit Gewinde, Edelstahl

Spannhebel, Edelstahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 212-32-M16-E-NI
Rubix:131157
Hersteller:GN 212-32-M16-E-NI
EAN:4045525088238
GN212-32-M16-E-NI Spannhebel schräg Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes52 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN212-32-M16-E-NI Spannhebel, schräg mit Gewinde, Edelstahl


Edelstahl-Spannhebel GN 212 werden sowohl als Spannelement als auch für Schaltvorgänge eingesetzt.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht340 g
Durchmesser des Drahtes52 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge32 mm
Höhe98 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879059
18,04 exkl. MwSt.
/ Stück
21,47 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Länge

Höhe