GN306-30-M6-16-ZK-RS Klemmhebel, verstellbar, mit Sonderzapfen, Zink-Druckguss
Verstellbarer Klemmhebel
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 306-30-M6-16-ZK-RS
Rubix:1860211
Hersteller:306-30-M6-16-ZK-RS
EAN:4045525075917




Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 30 mm |
Produktdetails : GN306-30-M6-16-ZK-RS Klemmhebel, verstellbar, mit Sonderzapfen, Zink-Druckguss
Die verstellbaren Handhebel GN 306 eignen sich ideal, wenn Bauteile in beengten Bereichen oder in einer bestimmten Hebelstellung gespannt werden müssen. Der Mitteleinsatz ist über Verzahnungen mit dem Hebel verbunden, die sich leicht lösen lassen. Durch Ziehen am Hebel werden die Verzahnungen gelöst, sodass der Hebel in die ideale Spannposition geschwenkt werden kann. Beim Loslassen des Hebels greifen die Verzahnungen automatisch wieder ein. Die mit Messing- bzw. Kunststoffspitze versehenen Stifte (Typen MS / KU) tragen dazu bei, Beschädigungen am zu spannenden Werkstück zu vermeiden. Der gehärtete Spitzenstift (Typ DZ) bietet einen ovalen, punktförmigen Druckpunkt. Die schwenkbare Druckplatte (Typ KD) kann leicht aufgesteckt und wieder abgenommen werden. Die Platte wird unmontiert geliefert.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser des Drahtes | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 30 mm |
| Höhe | 26 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Durchmesser des Drahtes
Material/Verarbeitung
Länge
Höhe
26 mm