GN300.1-63-M6-50-CR Klemmhebel, verstellbar, verchromt, Zink-Druckguss

Verstellbare Klemmhebel, Edelstahl-Gewindeeinsatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 300.1-63-M6-50-CR
Rubix:2016383
Hersteller:300.1-63-M6-50-CR
EAN:4045525161061
GN300.1-63-M6-50-CR Klemmhebel verstellbar Edelstahl verchromt

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes63 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN300.1-63-M6-50-CR Klemmhebel, verstellbar, verchromt, Zink-Druckguss


Verstellbare Klemmhebel GN 300.1 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht86 g
Durchmesser des Drahtes63 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge50 mm
Höhe45 mm
21,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,06 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

63 mm

Material/Verarbeitung

Länge

50 mm

Höhe

45 mm