Auflagebolzen / -scheibe Kipp K0306.05, Werkstoff: Vergütungsstahl
Verstellbarer Auflagebolzen mit Gegenmutter
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0306.05
Rubix:323161
EAN:4059245006588



Dokumente
Produktdetails : K0306.05 Auflagebolzen, verstellbar mit Gegenmutter, Vergütungsstahl
Werkstoff: Vergütungsstahl 1.1181.Ausführung: randschichtgehärtet und brüniert.Bestellbeispiel: K0306.05
Verstellbare Auflagebolzen mit Gegenmutter
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 10 g |
|---|---|
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen