GN212.3-40-M16-D Spannhebel, verstellbar, gerade, mit Innengewinde, Stahl

Verstellbare Spannhebel, Innengewinde, Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 212.3-40-M16-D
Rubix:153213
Hersteller:GN 212.3-40-M16-D
EAN:4045525091740
GN212.3-40-M16-D Spannhebel verstellbar gerade

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes68 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN212.3-40-M16-D Spannhebel, verstellbar, gerade, mit Innengewinde, Stahl


Verstellbare Spannhebel GN 212.3 sind dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist mit der Nabe durch eine Kerbverzahnung lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) der Hebelnabe wird die Kerbverzahnung frei und der Hebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet die Nabe selbsttätig wieder ein.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht638 g
Durchmesser des Drahtes68 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge40 mm
Höhe68 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879059
28,05 exkl. MwSt.
/ Stück
33,38 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Länge

Höhe