K0737.2102X60 Klemmhebel, flach, GR.2, Zinkdruckguss
Spann-/Klemmhebel Kipp
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0737.2102X60
Rubix:929264
EAN:4059245086993



Dokumente
Produktdetails : K0737.2102X60 Klemmhebel, flach, GR.2, Zinkdruckguss
WERKSTOFF: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile brüniert. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 | HINWEIS: Es werden serienmäßig geliefert: orange RAL 2004. Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. | AUSFÜHRUNG 1: flach
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 110 g |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
60 mm