GN602.1-63-M6-63-SR Klemmhebel, verstellbar, mit Außengewinde, Zink-Druckguss

Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 602.1-63-M6-63-SR
Rubix:795765
Hersteller:GN 602.1-63-M6-63-SR
EAN:4045525835771
GN602.1-63-M6-63-SR Verstellbarer Klemmhebel, Edelstahl, silber

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes63 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge63 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN602.1-63-M6-63-SR Klemmhebel, verstellbar, mit Außengewinde, Zink-Druckguss


Design und Handhabung der verstellbaren Klemmhebel GN 602 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®. Im übrigen sind sie wie alle verstellbaren Hebel vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim „Loslassen" rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht36 g
Durchmesser des Drahtes63 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge63 mm
Höhe38 mm
Zolltarifcode84879090
9,40 exkl. MwSt.
/ Stück
11,19 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Länge

63 mm

Höhe