K0269.31016X40 Klemmhebel, GR.3, Kunststoff
Spann-/Klemmhebel Kipp
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0269.31016X40
Rubix:330066
EAN:4059245106967



Dokumente
Produktdetails : K0269.31016X40 Klemmhebel, GR.3, Kunststoff
WERKSTOFF: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Stahlteile brüniert. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 | HINWEIS: Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 82 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
40 mm