GN602.1-44-M5-32-SR Klemmhebel, verstellbar, mit Außengewinde, Zink-Druckguss

Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 602.1-44-M5-32-SR
Rubix:795748
Hersteller:GN 602.1-44-M5-32-SR
EAN:4045525835399
GN602.1-44-M5-32-SR Verstellbarer Klemmhebel, Edelstahl, silber

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes44 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN602.1-44-M5-32-SR Klemmhebel, verstellbar, mit Außengewinde, Zink-Druckguss


Design und Handhabung der verstellbaren Klemmhebel GN 602 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®. Im übrigen sind sie wie alle verstellbaren Hebel vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim „Loslassen" rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht17 g
Durchmesser des Drahtes44 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge32 mm
Höhe30 mm
Zolltarifcode84879090
5,96 exkl. MwSt.
/ Stück
7,09 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Länge

32 mm

Höhe