K0128.312 Spanner, GR.1, Form:0°, Vergütungsstahl

Spanner mit Innengewinde

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0128.312
Rubix:329533
EAN:4059245100132
K0128.312 Spanner Gr.1 M12

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes4,5 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge48 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0128.312 Spanner, GR.1, Form:0°, Vergütungsstahl


Werkstoff: Gehäuse Vergütungsstahl, Spannmutter und Spannbolzen Automatenstahl einsatzgehärtet. Ausführung: brüniert. Gegen Mehrpreis sind auch matt- oder hochglanzverchromte Ausführungen lieferbar.Hinweis: Spannbolzen A (zum Ratschen) Normalausführung: Zum Spannen und Lösen im begrenzten Spannraum bei Überwindung großer Wege. Beim Wechseln der Spannrichtung ist ein Umsetzen des Hebelgriffes um 180° erforderlich. Spannbolzen B Sonderausführung: Zum Spannen und Lösen im begrenzten Spannraum bei Überwindung kleiner Wege. Der Hebelgriff wird beim Wechseln der Spannrichtung nicht umgesetzt. Zum Einrasten in die nächste Nut muss er herausgezogen werden.Auf Anfrage: Weitere Innengewinde, Passbohrungen und Innenvierkante. Maß "E" in abgestuften Sonderlängen gegen Aufpreis lieferbar. Sonderausführung: Spannbolzen B.
Spanner mit Innengewinde

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung471 g
Durchmesser des Drahtes4,5 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge48 mm
Höhe3 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
74,06 exkl. MwSt.
/ Stück
88,13 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Länge

Höhe