GN101-25-M12-50-OS Klemmhebel, verstellbar, mit Außengewinde, Zink-Druckguss
Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 101-25-M12-50-OS
Rubix:168689
Hersteller:GN 101-25-M12-50-OS
EAN:4045525825550






Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Zink |
| Länge | 50 mm |
Produktdetails : GN101-25-M12-50-OS Klemmhebel, verstellbar, mit Außengewinde, Zink-Druckguss
Verstellbare Klemmhebel GN 101 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 200 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Zink |
| Länge | 50 mm |
| Höhe | 43 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Durchmesser des Drahtes
Länge
50 mm