K0128.418 Spanner, GR.3, Form:0°, Vergütungsstahl
Spanner mit Passbohrung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0128.418
Rubix:329547
EAN:4059245100286



Dokumente
Produktdetails : K0128.418 Spanner, GR.3, Form:0°, Vergütungsstahl
Werkstoff: Gehäuse Vergütungsstahl, Spannmutter und Spannbolzen Automatenstahl einsatzgehärtet. Ausführung: brüniert. Gegen Mehrpreis sind auch matt- oder hochglanzverchromte Ausführungen lieferbar.Hinweis: Spannbolzen A (zum Ratschen) Normalausführung: Zum Spannen und Lösen im begrenzten Spannraum bei Überwindung großer Wege. Beim Wechseln der Spannrichtung ist ein Umsetzen des Hebelgriffes um 180° erforderlich. Spannbolzen B Sonderausführung: Zum Spannen und Lösen im begrenzten Spannraum bei Überwindung kleiner Wege. Der Hebelgriff wird beim Wechseln der Spannrichtung nicht umgesetzt. Zum Einrasten in die nächste Nut muss er herausgezogen werden.Auf Anfrage: Weitere Innengewinde, Passbohrungen und Innenvierkante. Maß "E" in abgestuften Sonderlängen gegen Aufpreis lieferbar. Sonderausführung: Spannbolzen B.
Spanner mit Passbohrung
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 1355 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 4 mm |
| Höhe | 4 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
150,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
178,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage