GN300-108-B16-OS Klemmhebel, verstellbar, orange, Zink-Druckguss

Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Buchse Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 300-108-B16-OS
Rubix:352172
Hersteller:GN 300-108-B16-OS
EAN:4045525823716
GN300-108-B16-OS Klemmhebel verstellbar orange

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes50,5 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge108 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN300-108-B16-OS Klemmhebel, verstellbar, orange, Zink-Druckguss


Verstellbare Klemmhebel GN 300 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt der eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim "Loslassen" rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht345 g
Durchmesser des Drahtes50,5 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge108 mm
Höhe75 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
9,76 exkl. MwSt.
/ Stück
11,61 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Länge

Höhe