GN300-63-M8-25-SR Klemmhebel, verstellbar, silber, Zink-Druckguss

Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Gewindestift Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 300-63-M8-25-SR
Rubix:352576
Hersteller:GN 300-63-M8-25-SR
EAN:4045525833180
GN300-63-M8-25-SR Klemmhebel verstellbar mit Schraube silber

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes63 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN300-63-M8-25-SR Klemmhebel, verstellbar, silber, Zink-Druckguss


Verstellbare Klemmhebel GN 300 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim "Loslassen" rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht86 g
Durchmesser des Drahtes63 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge25 mm
Höhe45 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
5,01 exkl. MwSt.
/ Stück
5,96 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Länge

25 mm

Höhe