GN300.4-108-M12-RS Klemmhebel, verstellbar mit Spannkraftverstärkung, rot

Verstellbare Klemmhebel mit Spannkraft-Verstärkung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 300.4-108-M12-RS
Rubix:577320
Hersteller:GN 300.4-108-M12-RS
EAN:4045525768031
GN300.4-108-M12-RS Klemmhebel verstellbar mit Spannkraftverstellbarer

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes56,5 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge108 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN300.4-108-M12-RS Klemmhebel, verstellbar mit Spannkraftverstärkung, rot


Neben der Einstellbarkeit in eine bestimmte Spannstellung haben verstellbare Klemmhebel GN 300.4 eine Spannfläche, die über ein Kugellager (Axiallager) mit der Gewindebuchse des Klemmhebels verbunden ist. Dadurch werden folgende Vorteile erzielt: - Doppelte Spannkraft durch geringe Flächenreibung - Schonung des zu spannenden Elementes durch eine feststehende Auflagefläche - geringes Setzverhalten durch höhere Vorspannkraft im Gewinde

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht360 g
Durchmesser des Drahtes56,5 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge108 mm
Höhe82 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
22,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,24 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Länge

108 mm

Höhe