Referenzen
Elesa+Ganter:GN 212-36-M16-E
Rubix:171169
Hersteller:GN 212-36-M16-E
EAN:4045525088290






Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 58 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 36 mm |
Produktdetails : GN212-36-M16-E Spannhebel, schräg mit Gewinde, Stahl
Spannhebel GN 212 werden sowohl als Spannelement als auch für Schaltvorgänge eingesetzt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 525 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 58 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 36 mm |
| Höhe | 108 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
Durchmesser des Drahtes
Länge
Höhe
108 mm