GN300.4-63-M6-OS Klemmhebel, verstellbar mit Spannkraftverstärkung, orange

Verstellbare Klemmhebel mit Spannkraft-Verstärkung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 300.4-63-M6-OS
Rubix:353308
Hersteller:GN 300.4-63-M6-OS
EAN:4045525837546
GN300.4-63-M6-OS Klemmhebel verstellbar mit Spannkraftverstellbarer

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes34,5 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge63 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN300.4-63-M6-OS Klemmhebel, verstellbar mit Spannkraftverstärkung, orange


Neben der Einstellbarkeit in eine bestimmte Spannstellung haben verstellbare Klemmhebel GN 300.4 eine Spannfläche, die über ein Kugellager (Axiallager) mit der Gewindebuchse des Klemmhebels verbunden ist. Dadurch werden folgende Vorteile erzielt: - Doppelte Spannkraft durch geringe Flächenreibung - Schonung des zu spannenden Elementes durch eine feststehende Auflagefläche - geringes Setzverhalten durch höhere Vorspannkraft im Gewinde

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht95 g
Durchmesser des Drahtes34,5 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge63 mm
Höhe48,5 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
17,36 exkl. MwSt.
/ Stück
20,66 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Länge

63 mm

Höhe