GN302-78-M10-OS Klemmhebel, verstellbar, flach, orange, Zink-Druckguss

Verstellbare Klemmhebel, Griff gerade

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 302-78-M10-OS
Rubix:353570
Hersteller:GN 302-78-M10-OS
EAN:4045525828858
GN302-78-M10-OS Klemmhebel verstellbar orange gerade Ausführung

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes36 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge78 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN302-78-M10-OS Klemmhebel, verstellbar, flach, orange, Zink-Druckguss


Bei verstellbaren Klemmhebeln GN 302 steht der Griff nicht geneigt, sondern parallel zur Spannfläche. Verstellbare Hebel sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht117 g
Durchmesser des Drahtes36 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge78 mm
Höhe34 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
6,66 exkl. MwSt.
/ Stück
7,93 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Länge

Höhe