Spann-/Klemmhebel Elesa+Ganter GN 604-78-M12-50-OR, Material/Verarbeitung: Plastik

Verstellbare Klemmhebel, Kunststoff, Außengewinde

Siehe technische Informationen
Referenzen
Elesa+Ganter:GN 604-78-M12-50-OR
Rubix:644349
Hersteller:GN 604-78-M12-50-OR
EAN:4045525621824
GN604-78-M12-50-OR Klemmhebel mit Schraube orange Elesa
Technische Zusammenfassung
Durchmesser des Drahtes78 mm
Material/Verarbeitungplastik
Länge50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN604-78-M12-50-OR Klemmhebel, verstellbar, mit Außengewinde, Kunststoff


Design und Handhabung der verstellbaren Klemmhebel GN 604 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®. Im übrigen sind sie wie alle verstellbaren Hebel vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht98 g
Durchmesser des Drahtes78 mm
Material/Verarbeitungplastik
Länge50 mm
Höhe46,5 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,41 exkl. MwSt.
/ Stück
6,44 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Länge

Höhe

Wählen Sie Varianten (172)