GN604-95-M16-25-SG Klemmhebel, verstellbar, mit Außengewinde, Kunststoff

Verstellbare Klemmhebel, Kunststoff, Außengewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 604-95-M16-25-SG
Rubix:358017
Hersteller:GN 604-95-M16-25-SG
EAN:4045525303669
GN604-95-M16-25-SG Klemmhebel mit Schraube schwarzgrau Elesa

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes95 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Länge25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN604-95-M16-25-SG Klemmhebel, verstellbar, mit Außengewinde, Kunststoff


Design und Handhabung der verstellbaren Klemmhebel GN 604 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®. Im übrigen sind sie wie alle verstellbaren Hebel vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht140 g
Durchmesser des Drahtes95 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Länge25 mm
Höhe56,5 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
6,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,70 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Länge

Höhe