GN604-78-M12-40-OR Klemmhebel, verstellbar, mit Außengewinde, Kunststoff
Verstellbare Klemmhebel, Kunststoff, Außengewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 604-78-M12-40-OR
Rubix:644348
Hersteller:GN 604-78-M12-40-OR
EAN:4045525621817






Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 78 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Länge | 40 mm |
Produktdetails : GN604-78-M12-40-OR Klemmhebel, verstellbar, mit Außengewinde, Kunststoff
Design und Handhabung der verstellbaren Klemmhebel GN 604 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®. Im übrigen sind sie wie alle verstellbaren Hebel vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 91 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 78 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Länge | 40 mm |
| Höhe | 46,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen