K0128.510 Spanner, GR.1, Form:0°, Vergütungsstahl
Spanner mit Innenvierkant
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0128.510
Rubix:329554
EAN:4059245100354



Dokumente
Produktdetails : K0128.510 Spanner, GR.1, Form:0°, Vergütungsstahl
Werkstoff: Gehäuse Vergütungsstahl, Spannmutter und Spannbolzen Automatenstahl einsatzgehärtet. Ausführung: brüniert. Gegen Mehrpreis sind auch matt- oder hochglanzverchromte Ausführungen lieferbar.Hinweis: Spannbolzen A (zum Ratschen) Normalausführung: Zum Spannen und Lösen im begrenzten Spannraum bei Überwindung großer Wege. Beim Wechseln der Spannrichtung ist ein Umsetzen des Hebelgriffes um 180° erforderlich. Spannbolzen B Sonderausführung: Zum Spannen und Lösen im begrenzten Spannraum bei Überwindung kleiner Wege. Der Hebelgriff wird beim Wechseln der Spannrichtung nicht umgesetzt. Zum Einrasten in die nächste Nut muss er herausgezogen werden.Auf Anfrage: Weitere Innengewinde, Passbohrungen und Innenvierkante. Maß "E" in abgestuften Sonderlängen gegen Aufpreis lieferbar. Sonderausführung: Spannbolzen B.
Spanner mit Innenvierkant
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 466 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 150 mm |
| Höhe | 31 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage