GN603-63-M8-60-DBL Klemmhebel, verstellbar, mit Gewindezapfen, mit Ausrastknopf

Verstellbare Klemmhebel, Kunststoff, Außengewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 603-63-M8-60-DBL
Rubix:357928
Hersteller:GN 603-63-M8-60-DBL
EAN:4045525301160
GN603-63-M8-60-DBL Klemmhebel Ausrastknopf blau Elesa

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes63 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Länge60 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN603-63-M8-60-DBL Klemmhebel, verstellbar, mit Gewindezapfen, mit Ausrastknopf


Design und Handhabung der verstellbaren Klemmhebel GN 603 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®. Im übrigen sind sie wie alle verstellbaren Hebel vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Der Ausrastknopf ermöglicht dabei ein müheloses Ausrasten. Diese Ausführung beschränkt sich allerdings auf Anwendungsfälle, bei denen eine Demontage des Hebels beim Einschrauben nicht erforderlich ist.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht46 g
Durchmesser des Drahtes63 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Länge60 mm
Höhe43 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84879090
2,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,32 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Länge

60 mm

Höhe