GN124.3-10-50-E Steckbolzen mit Axialsicherung, mit Kugelraste, Edelstahl
GN 124.3-10-50-E Vergrendelpen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN124.3-10-50-E
Rubix:3297120


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Länge | 58,7 mm |
Produktdetails : GN124.3-10-50-E Steckbolzen mit Axialsicherung, mit Kugelraste, Edelstahl
Verriegelungsstift, selbstsichernd, Edelstahl (Stift, Kugel und Druckfeder), ohne Knopf
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser des Drahtes | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Länge | 58,7 mm |
| Höhe | 12 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen