GN603-44-M5-16-DSG Klemmhebel, verstellbar, mit Gewindezapfen, mit Ausrastknopf

Verstellbare Klemmhebel, Kunststoff, Außengewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 603-44-M5-16-DSG
Rubix:357894
Hersteller:603-44-M5-16-DSG
GN603-44-M5-16-DSG Klemmhebel Ausrastknopf schwarzgrau Elesa

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes44 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Länge16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN603-44-M5-16-DSG Klemmhebel, verstellbar, mit Gewindezapfen, mit Ausrastknopf


Design und Handhabung der verstellbaren Klemmhebel GN 603 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®. Im übrigen sind sie wie alle verstellbaren Hebel vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Der Ausrastknopf ermöglicht dabei ein müheloses Ausrasten. Diese Ausführung beschränkt sich allerdings auf Anwendungsfälle, bei denen eine Demontage des Hebels beim Einschrauben nicht erforderlich ist.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht12 g
Durchmesser des Drahtes44 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Länge16 mm
Höhe32,5 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84879090
2,02 exkl. MwSt.
/ Stück
2,40 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Länge

16 mm

Höhe