GN212.3-21-M8-12-E Spannhebel, verstellbar, schräg, mit Außengewinde, Stahl
Verstellbare Spannhebel, Schraube, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 212.3-21-M8-12-E
Rubix:90995
Hersteller:GN 212.3-21-M8-12-E
EAN:4045525089631






Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 21 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 12 mm |
Produktdetails : GN212.3-21-M8-12-E Spannhebel, verstellbar, schräg, mit Außengewinde, Stahl
Verstellbare Spannhebel GN 212.3 sind dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist mit der Nabe durch eine Kerbverzahnung lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) der Hebelnabe wird die Kerbverzahnung frei, und der Hebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet die Nabe selbsttätig wieder ein.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 21 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 12 mm |
| Höhe | 33,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen