K0176.212 Spannhebel, GR.2, Form:20°, Stahl
Spann-/Klemmhebel Kipp
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0176.212
Rubix:328273
EAN:4059245071746



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 100 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0176.212 Spannhebel, GR.2, Form:20°, Stahl
WERKSTOFF: Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kunststoffkugelknopf schwarz. | AUSFÜHRUNG: brüniert. | AUF ANFRAGE: Weitere Innengewinde, Passbohrungen und Sonderausführungen. Maß ”A” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | HINWEIS: Spannhebel können für einfache Spannaufgaben bzw. Schaltvorgänge verwendet werden. Gegebenenfalls muss so viel Spannraum vorhanden sein, damit der Spannhebel um 360° gedreht werden kann.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 298 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 100 mm |
| Höhe | 61 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen