Spann-/Klemmhebel Elesa+Ganter GN 603.1-30-M6-25-DSG, Material/Verarbeitung: Stahl

Verstellbare Klemmhebel, Edelstahl-Gewindeschraube

Siehe technische Informationen
Referenzen
Elesa+Ganter:GN 603.1-30-M6-25-DSG
Rubix:795297
Hersteller:GN 603.1-30-M6-25-DSG
EAN:4045525819054
GN603.1-30-M6-25-DSG Verstellbarer Klemmhebel mit Edelstahl-Innenteil
Technische Zusammenfassung
Durchmesser des Drahtes30 mm
Material/Verarbeitungstahl
Länge25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN603.1-30-M6-25-DSG Klemmhebel, verstellbar mit Edelstahl-Gewindestift


Design und Handhabung der verstellbaren Klemmhebel GN 603.1 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®. Im übrigen sind sie wie alle verstellbaren Hebel vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Der Ausrastknopf ermöglicht dabei ein müheloses Ausrasten. Diese Ausführung beschränkt sich allerdings auf Anwendungsfälle, bei denen eine Demontage des Hebels beim Einschrauben nicht erforderlich ist.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht14 g
Durchmesser des Drahtes30 mm
Material/Verarbeitungstahl
Länge25 mm
Höhe30 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84879090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,85 exkl. MwSt.
/ Stück
3,39 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Länge

25 mm

Höhe

Wählen Sie Varianten (99)