GN604.1-63-M8-SG Klemmhebel, verstellbar, mit Innengewinde, Kunststoff

Verstellbare Klemmhebel, Edelstahl-Gewindeeinsatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 604.1-63-M8-SG
Rubix:358033
Hersteller:604.1-63-M8-SG
GN604.1-63-M8-SG Klemmhebel Edelstahl schwarzgrau Elesa

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes31 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge63 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN604.1-63-M8-SG Klemmhebel, verstellbar, mit Innengewinde, Kunststoff


Design und Handhabung der verstellbaren Klemmhebel GN 604.1 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®. Im übrigen sind sie wie alle verstellbaren Hebel vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht35 g
Durchmesser des Drahtes31 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge63 mm
Höhe38,5 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
6,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,19 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Länge

Höhe