GN303.1-63-M8-16-SW-O Klemmhebel, verstellbar mit Ausrastknopf, Zink-Druckguss

Verstellbare Klemmhebel, Edelstahl-Gewindeschraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 303.1-63-M8-16-SW-O
Rubix:743364
Hersteller:GN 303.1-63-M8-16-SW-O
EAN:4045525801936
GN303.1-63-M8-16-SW-O Klemmhebel Edelstahl, Griff schwarz, Knopf orange

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes63 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN303.1-63-M8-16-SW-O Klemmhebel, verstellbar mit Ausrastknopf, Zink-Druckguss


Verstellbare Klemmhebel GN 303.1 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Der Ausrastknopf ist ein Designelement und ermöglicht ein müheloses Ausrasten. Diese Ausführung beschränkt sich allerdings auf Anwendungsfälle, bei denen eine Demontage des Hebels beim Einschrauben nicht erforderlich ist.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht80 g
Durchmesser des Drahtes63 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge16 mm
Höhe45 mm
Zolltarifcode84879090
9,03 exkl. MwSt.
/ Stück
10,75 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Länge

16 mm

Höhe