GN303.1-30-M6-40-SW-G Klemmhebel, verstellbar mit Ausrastknopf, Zink-Druckguss

Verstellbare Klemmhebel, Edelstahl-Gewindeschraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 303.1-30-M6-40-SW-G
Rubix:743240
Hersteller:GN 303.1-30-M6-40-SW-G
EAN:4045525839168
GN303.1-30-M6-40-SW-G Klemmhebel Edelstahl, Griff schwarz, Knopf grau

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes30 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN303.1-30-M6-40-SW-G Klemmhebel, verstellbar mit Ausrastknopf, Zink-Druckguss


Verstellbare Klemmhebel GN 303.1 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Der Ausrastknopf ist ein Designelement und ermöglicht ein müheloses Ausrasten. Diese Ausführung beschränkt sich allerdings auf Anwendungsfälle, bei denen eine Demontage des Hebels beim Einschrauben nicht erforderlich ist.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht40 g
Durchmesser des Drahtes30 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge40 mm
Höhe31 mm
Zolltarifcode84879090
8,16 exkl. MwSt.
/ Stück
9,71 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Länge

40 mm

Höhe