GN212.3-24-M12-40-D Spannhebel, verstellbar, gerade, mit Außengewinde, Stahl

Verstellbare Spannhebel, Schraube, Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 212.3-24-M12-40-D
Rubix:351271
Hersteller:GN 212.3-24-M12-40-D
EAN:4045525090187
GN212.3-24-M12-40-D Spannhebel verstellbar mit Schraube gerade

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes24 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN212.3-24-M12-40-D Spannhebel, verstellbar, gerade, mit Außengewinde, Stahl


Verstellbare Spannhebel GN 212.3 sind dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist mit der Nabe durch eine Kerbverzahnung lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) der Hebelnabe wird die Kerbverzahnung frei, und der Hebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet die Nabe selbsttätig wieder ein.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht194 g
Durchmesser des Drahtes24 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge40 mm
Höhe40 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879059
15,17 exkl. MwSt.
/ Stück
18,05 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Länge

Höhe