GN604.1-95-M12-OR Klemmhebel, verstellbar, mit Innengewinde, Kunststoff

Verstellbare Klemmhebel, Edelstahl-Gewindeeinsatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 604.1-95-M12-OR
Rubix:644447
Hersteller:GN 604.1-95-M12-OR
EAN:4045525674714
GN604.1-95-M12-OR Klemmhebel Edelstahl orange Elesa

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes43 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge95 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN604.1-95-M12-OR Klemmhebel, verstellbar, mit Innengewinde, Kunststoff


Design und Handhabung der verstellbaren Klemmhebel GN 604.1 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®. Im übrigen sind sie wie alle verstellbaren Hebel vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht80 g
Durchmesser des Drahtes43 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge95 mm
Höhe56,5 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
9,36 exkl. MwSt.
/ Stück
11,14 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Länge

Höhe