Referenzen
Elesa+Ganter:GN 212-28-B12-C
Rubix:138814
Hersteller:GN 212-28-B12-C
EAN:4045525088078






Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 47 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 28 mm |
Produktdetails : GN212-28-B12-C Spannhebel, schräg mit Bohrung, Stahl
Spannhebel GN 212 werden sowohl als Spannelement als auch für Schaltvorgänge eingesetzt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 275 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 47 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 28 mm |
| Höhe | 87 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Durchmesser des Drahtes
Länge
Höhe
87 mm