GN603.1-95-M12-DOR Klemmhebel, verstellbar mit Edelstahl-Gewindebuchse
Verstellbare Klemmhebel, Edelstahl-Gewindeeinsatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 603.1-95-M12-DOR
Rubix:644284
Hersteller:GN 603.1-95-M12-DOR
EAN:4045525676107






Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 54,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 95 mm |
Produktdetails : GN603.1-95-M12-DOR Klemmhebel, verstellbar mit Edelstahl-Gewindebuchse
Design und Handhabung der verstellbaren Klemmhebel GN 603.1 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®. Im Übrigen sind sie wie alle verstellbaren Hebel vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Der Ausrastknopf ermöglicht dabei ein müheloses Ausrasten. Diese Ausführung beschränkt sich allerdings auf Anwendungsfälle, bei denen eine Demontage des Hebels beim Einschrauben nicht erforderlich ist.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 66 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 54,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 95 mm |
| Höhe | 64,5 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen