GN125-40-M12-63-D Flachspannhebel, verstellbar, mit Außengewinde, gerade

Verstellbare Flachspannhebel mit Außengewinde,Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 125-40-M12-63-D
Rubix:350378
Hersteller:GN 125-40-M12-63-D
EAN:4045525042339
GN125-40-M12-63-D Flachspannhebel verstellbar mit Schraube gerade

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes40 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge63 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN125-40-M12-63-D Flachspannhebel, verstellbar, mit Außengewinde, gerade


Flachspannhebel GN 125 zeichnen sich durch eine niedrige Bauhöhe aus. Wie alle verstellbaren Spannhebel sind sie vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) der Hebelnabe wird die Kerbverzahnung frei und der Spannhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht364 g
Durchmesser des Drahtes40 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge63 mm
Höhe50 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879059
20,68 exkl. MwSt.
/ Stück
24,61 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Länge

Höhe