GN300.1-92-M12-SW Klemmhebel, verstellbar, schwarz, Zink-Druckguss

Verstellbare Klemmhebel, Edelstahl-Gewindeeinsatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 300.1-92-M12-SW
Rubix:91181
Hersteller:GN 300.1-92-M12-SW
EAN:4045525164765
GN300.1-92-M12-SW Klemmhebel verstellbar Edelstahl schwarz

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes43 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge92 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN300.1-92-M12-SW Klemmhebel, verstellbar, schwarz, Zink-Druckguss


Verstellbare Klemmhebel GN 300.1 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht180 g
Durchmesser des Drahtes43 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge92 mm
Höhe64 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
10,93 exkl. MwSt.
/ Stück
13,01 inkl. MwSt.

Durchmesser des Drahtes

43 mm

Material/Verarbeitung

Länge

92 mm

Höhe

64 mm