K0122.92102X55 Klemmhebel mit Schutzkappe, GR.2, Zinkdruckguss
Spann-/Klemmhebel Kipp
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0122.92102X55
Rubix:940529
EAN:4059245095223



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 13,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Zink |
| Länge | 55 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0122.92102X55 Klemmhebel mit Schutzkappe, GR.2, Zinkdruckguss
WERKSTOFF: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Schutzkappe aus Edelstahl 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile brüniert. Schutzkappe Edelstahl, blank. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 | HINWEIS: Es werden serienmäßig geliefert: orange RAL 2004. Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. | AUSFÜHRUNG 1: mit Schutzkappe
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 111 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 13,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Zink |
| Länge | 55 mm |
| Höhe | 32 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Durchmesser des Drahtes
Länge
55 mm