GN300.1-92-M10-32-RH Klemmhebel, verstellbar, unlackiert, Zink-Druckguss

Verstellbare Klemmhebel, Edelstahl-Gewindeeinsatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 300.1-92-M10-32-RH
Rubix:353213
Hersteller:GN 300.1-92-M10-32-RH
EAN:4045525163522
GN300.1-92-M10-32-RH Klemmhebel verstellbar Edelstahl unlackiert

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes92 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN300.1-92-M10-32-RH Klemmhebel, verstellbar, unlackiert, Zink-Druckguss


Verstellbare Klemmhebel GN 300.1 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht209 g
Durchmesser des Drahtes92 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge32 mm
Höhe65 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
12,99 exkl. MwSt.
/ Stück
15,46 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

92 mm

Material/Verarbeitung

Länge

32 mm

Höhe

65 mm