K0126.10401 Klemmhebel, 2-Komponenten, GR.1, Kunststoff
Klemmhebel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0126.10401
Rubix:978305
EAN:4059245103294



Dokumente
Produktdetails : K0126.10401 Klemmhebel, 2-Komponenten, GR.1, Kunststoff
WERKSTOFF: Griffhebel: Hartkomponente glasfaserverstärkter Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Weichkomponente Thermoflex auf der Basis von SEBS. Stahlteile: Edelstahl, 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Stahlteile blank. | AUF ANFRAGE: Weitere Innengewinde, Farbkombinationen sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | HINWEIS: Die Hart- und Weichkomponente wird serienmäßig in schwarzgrau RAL 7021 geliefert. | AUSFÜHRUNG 1: 2-Komponenten
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 17 g |
|---|---|
| Länge | 24,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage