GN125.5-32-M8-E Flachspannhebel, verstellbar, schräg, Edelstahl
Verstellbare Flachspannhebel mit Innengewinde, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 125.5-32-M8-E
Rubix:575913
Hersteller:GN 125.5-32-M8-E
EAN:4045525528000






Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 20,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 32 mm |
Produktdetails : GN125.5-32-M8-E Flachspannhebel, verstellbar, schräg, Edelstahl
Edelstahl-Flachspannhebel GN 125.5 zeichnen sich durch eine niedrige Bauhöhe aus. Wie alle verstellbaren Spannhebel sind sie vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) der Hebelnabe wird die Kerbverzahnung frei und der Spannhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 160 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 20,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 32 mm |
| Höhe | 36 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen