K0252.3101 Klemmhebel, ECO, GR.3, Kunststoff

Spann-/Klemmhebel Kipp

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0252.3101
Rubix:3738407
EAN:4059245197224
KLEMMHEBEL TUKAN GR.3  M10

Technische Zusammenfassung

Länge21,7 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0252.3101 Klemmhebel, ECO, GR.3, Kunststoff


WERKSTOFF: Griffhebel und Einsatz aus verstärktem Kunststoff. Buchse aus Messing oder Stahl. | AUSFÜHRUNG: Stahl blau passiviert. | AUF ANFRAGE: Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. | HINWEIS: Es wird die Farbe schwarzgrau RAL 7021 serienmäßig geliefert. | AUSFÜHRUNG 1: Eco

Technische Informationen


Attribute
Länge21,7 mm
HerkunftslandDE
2,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,42 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge