GN300.5-92-M10-63-IS Klemmhebel, verstellbar mit Innensechsrund, Edelstahl

Verstellbare Edelstahl-Klemmhebel, Außengewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 300.5-92-M10-63-IS
Rubix:669379
Hersteller:GN 300.5-92-M10-63-IS
EAN:4045525859029
GN300.5-92-M10-63-IS Klemmhebel verstellbar Aussengewinde Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes92 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge63 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN300.5-92-M10-63-IS Klemmhebel, verstellbar mit Innensechsrund, Edelstahl


Verstellbare Klemmhebel GN 300.5 mit massivem Edelstahl-Griffkörper tragen den Anforderungen des Einsatzes in „agressivem“ Umfeld Rechnung, sowie in allen Bereichen, wo rostfreie Materialien vorgeschrieben sind, wie z.B. in der Nahrungsmittel- und chemischen Industrie. Halteschrauben mit Außensechskant (Form AS) genügen der Anforderung "Staunässe" zu verhindern. Verstellbare Hebel sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht260 g
Durchmesser des Drahtes92 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge63 mm
Höhe64 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
22,31 exkl. MwSt.
/ Stück
26,55 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Länge

63 mm

Höhe