Referenzen
Kipp:K0120.320
Rubix:109924
EAN:4059245081325



Dokumente
Produktdetails : K0120.320 Klemmhebel, GR.3, Stahl
WERKSTOFF: Griffhebel aus 1.0401. Sonstige Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel silbergrau hammerschlaglackiert. Stahlteile brüniert. | AUF ANFRAGE: Weitere Innengewinde und Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 712 g |
|---|---|
| Länge | 58,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage