TFV 340-212 Verschraubung 340 IG/IG, Rp/Rp 2 1/2, schw. TG feuerverz.
Verschraubung 340
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:TFV 340-212
Rubix:1425181
Hersteller:113187
EAN:4047322395519


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | schwarzer temperguss b350-10 |
|---|---|
| Anschluss 1 | rp 2 1/2 ig |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Dokumente
Produktdetails : TFV 340-212 Verschraubung 340 IG/IG, Rp/Rp 2 1/2, schw. TG feuerverz.
Verschraubung 340 konisch
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1664 g |
|---|---|
| Werkstoff | schwarzer temperguss b350-10 |
| Anschluss 1 | rp 2 1/2 ig |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
| Profil | konisch dichtend |
| Anschluss 2 | rp 2 1/2 ig |
| Gewindeart | bspp |
| Min. Betriebsdruck | 20 bar |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage